Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-6004329 Herst.-Nr.: 180971 EAN/GTIN: 8014212201362 |
| |
|
| | |
| für mehrdrähtige Leiter, Pressbereich hartverlötet Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: ohne, Gesamtlänge: 45,7 mm, Maximalstrom (Imax): 132 A, Flanschform: Stiftform, Für zugfeste Verbindungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, AWG-Bereich: 0, Nennquerschnitt: 50 mm², geeignet für feindrähtige Leiter: true, geeignet für Flachleiter: false, geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): false, geeignet für Lackdraht: false, geeignet für massive Leiter: false, geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, geeignet für Rundleiter: true, Hülsenform: kurz, Entspricht DIN: true, Flanschlänge: 21 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | ICQ50ST | Ident Code: | 180971 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 4,98* | ab € 0,7676* | € 1,0276* | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,8144* | € 1,0844* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 0,8609* | € 1,1409* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,8636* | € 1,1436* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,7552* | € 1,1652* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|