Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-6004327 Herst.-Nr.: 180969 EAN/GTIN: 8014212201355 |
| |
|
| | |
| für mehrdrähtige Leiter, Pressbereich hartverlötet Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: ohne, Gesamtlänge: 41 mm, Maximalstrom (Imax): 103 A, Flanschform: Stiftform, Für zugfeste Verbindungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, AWG-Bereich: 2, Nennquerschnitt: 35 mm², geeignet für feindrähtige Leiter: true, geeignet für Flachleiter: false, geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): false, geeignet für Lackdraht: false, geeignet für massive Leiter: false, geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, geeignet für Rundleiter: true, Hülsenform: kurz, Entspricht DIN: true, Flanschlänge: 20 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | ICQ35ST | Ident Code: | 180969 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,5611* | € 0,7611* | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,5942* | € 0,8042* | | | | Lager 6808 | | | | 50 | | € 4,99* | ab € 0,6208* | € 0,8408* | | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,6342* | € 0,8642* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 0,6346* | € 0,8646* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|