| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-6004262 Herst.-Nr.: 180904 EAN/GTIN: 8014212201201 |
| |
|
| | |
| für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter Ausführung: Hülse, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: vollisoliert, Farbe der Isolation: blau, Steckerabmessungen: rund 5 mm, Werkstoff: Messing, AWG-Bereich: 14...16, Nennquerschnitt: 1,5...2,5 mm², Werkstoff der Isolation: Polyvinylchlorid (PVC), Mit Rastnase: false, Mit Abgriff: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | ICIQ2RSH | Ident Code: | 180904 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 12,06* | € 17,21* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,44* | € 19,28* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,08* | € 20,14* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,55* | € 20,72* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,89* | € 22,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1206* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|