Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckhülse 1,5-2,5 4,8 x 0,8 blau Messing ICIQ248FH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-6004239
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     180881
EAN/GTIN:
     8014212200983
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse 1,5-2,5qmm
flachsteckhülse
für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter Ausführung: Hülse, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: teilisoliert, Farbe der Isolation: blau, Steckerabmessungen: flach 4,8x0,8 mm, Werkstoff: Messing, AWG-Bereich: 14...16, Nennquerschnitt: 1,5...2,5 mm², Werkstoff der Isolation: Polyvinylchlorid (PVC), Mit Rastnase: false, Mit Abgriff: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
INTERCABLE TOOLS GmbH
Produkt Typ:
ICIQ248FH
Ident Code:
180881
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
200
100
€ 4,99*
ab € 0,0901*
€ 0,1308*
1 Tag
300
100
€ 4,98*
ab € 0,1007*
€ 0,1461*
1 Tag
100
100
€ 5,90*
ab € 0,1024*
€ 0,1484*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,10434*
€ 0,15034*
100
€ 5,46*
ab € 0,1062*
€ 0,1522*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.