| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-6004183 Herst.-Nr.: 180825 EAN/GTIN: 8014212200914 |
| |
|
| | |
| für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter Ausführung: Hülse, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: teilisoliert, Farbe der Isolation: rot, Steckerabmessungen: flach 2,8x0,8 mm, Werkstoff: Messing, AWG-Bereich: 18...21, Nennquerschnitt: 0,5...1 mm², Werkstoff der Isolation: Polyvinylchlorid (PVC), Mit Rastnase: false, Mit Abgriff: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | ICIQ128FH | Ident Code: | 180825 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 10,05* | € 14,28* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 10,10* | € 14,31* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 10,10* | € 14,32* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,414* | € 14,744* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,56* | € 15,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,101* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|