Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-6003821 Herst.-Nr.: 180452 EAN/GTIN: 8014212187994 |
| |
|
| | |
| für mehrdrähtige, feindrähtige, verdichtete mehrdrähtige und feindrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter sowie für Massivleiter von 0,75-16mm² Isoliert: false, Oberflächenschutz: verzinnt, Nennquerschnitt: 6 mm², Anschlusswinkel: 180° (horizontal), Flanschform: Ringform, Leiter-Klasse: verschiedene, Anzahl der Befestigungslöcher: 1, Werkstoff: Kupfer, Anschlussgewindemaß (metrisch): 6, Mit Sichtloch: false, Schmale Flanschausführung: false, AWG-Größe: 10 Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | ICR66 | Ident Code: | 180452 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 4,98* | ab € 0,2491* | € 0,3491* | | | | | 10 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,2574* | € 0,3574* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 6,95* | ab € 0,2575* | € 0,3575* | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,2638* | € 0,3738* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,2471* | € 0,3871* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|