Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-6003543 Herst.-Nr.: 180167 EAN/GTIN: 8014212185143 |
| |
|
| | |
| für eindrähtige, mehrdrähtige, feindrähtige und feinstdrähtige Leiter, entsprechend der DIN, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Kennzeichnung für schmale und breite Verpressung, Kennziffergravur, Querschnittsangabe und Bohrungsdurchmesser für schnelle Zuordnung, Herstellerhinweis Oberflächenschutz: verzinnt, Nennquerschnitt: 185 mm², Kennziffer: 25, Anschlusswinkel: 180° (horizontal), Anzahl der Befestigungslöcher: 1, Anschlussgewindemaß (metrisch): 12, Kennfarbe: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | ICD18512 | Ident Code: | 180167 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 5,2257* | € 6,7757* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,3363* | € 6,9163* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 5,56* | € 7,19* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,1909* | € 7,4709* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 6,2871* | € 9,0571* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|