Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-6003505 Herst.-Nr.: 180129 EAN/GTIN: 8014212184764 |
| |
|
| | |
| für eindrähtige, mehrdrähtige, feindrähtige und feinstdrähtige Leiter, entsprechend der DIN, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Kennzeichnung für schmale und breite Verpressung, Kennziffergravur, Querschnittsangabe und Bohrungsdurchmesser für schnelle Zuordnung, Herstellerhinweis Oberflächenschutz: verzinnt, Nennquerschnitt: 10 mm², Kennziffer: 6, Anschlusswinkel: 180° (horizontal), Anzahl der Befestigungslöcher: 1, Anschlussgewindemaß (metrisch): 6, Kennfarbe: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | ICD106 | Ident Code: | 180129 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,3533* | € 0,5633* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,3635* | € 0,5835* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,3636* | € 0,5836* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 0,4105* | € 0,5905* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,80* | ab € 0,42* | € 0,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|