Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-6003384 Herst.-Nr.: 180009 EAN/GTIN: 8014212201713 |
| |
|
| | |
| für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammermaße geeignet Hülsenlänge: 18 mm, Isoliert: false, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 10 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, Mit Kennzeichnungsfahne: false, AWG-Größe: 8 Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | ICAE1018 | Ident Code: | 180009 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 2,753* | € 4,063* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,91* | € 4,29* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,97* | € 4,36* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 3,065* | € 4,495* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,117* | € 4,567* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,03065* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|