Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftung 5 schwarz selbstklebend 60mm 99221.003.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4820325
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     99221.003.5
EAN/GTIN:
     4010319153850
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Ziffer, Farbe Schrift schwarz, Zeichenhöhe 60 mm, Breite 27 mm Breite: 27 mm, Ausführung: 5, Höhe: 60 mm, Anzeigeart: Ziffer, Biegbar: true, Wasserfest: true, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: selbstklebend, Mit Koffer/Tasche: false, Mit Befestigungsmaterial: false, Nachleuchtend: false, Fluoreszierend: false, Farbe Aufdruck: schwarz, Transparenter Hintergrund: true, Farbe Hintergrund: farblos, Transparenter Aufdruck: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
99221.003.5
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,35*
€ 2,25*
Lager 6808
3
€ 4,99*
ab € 1,36*
€ 2,26*
€ 3,90*
ab € 1,53*
€ 2,52*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1,57*
€ 2,59*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,60*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.D/K
ab € 1,63*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.A
ab € 1,76*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.A
ab € 1,29*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.A
ab € 1,50*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.B
ab € 1,76*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.B
ab € 1,29*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.B
ab € 1,50*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.C
ab € 1,76*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.C
ab € 1,29*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.C
ab € 1,50*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.D
ab € 1,63*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.D
ab € 1,76*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.D
ab € 1,29*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.D
ab € 1,50*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.E
ab € 1,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.