Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-CEE-Kuppl. 5x16A 5-polig 6h 380-415V GHG5113506R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4020309
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG5113506R0001
EAN/GTIN:
     4250217424991
Suchbegriffe:
Cekon-Winkelkupplung
Kraftstrom-Zubehör
Kleinspannungskupplung
CEE-Winkelkupplungsdose
Ex-Kupplung 16A-5POL-6H/240/415V, Leitungseinführung: Ø 12 - 21 mm, Gehäusematerial: Polyamid, Bemessungsspannung: 690 V AC, Frequenz: bis 400 Hz, Bemessungsstrom: 16 A, Kennzeichnung nach 2014/34/EU: Ex II 2 G Ex db eb IIC T6 / Ex II 2 D Ex IIIC T80°C Db, EG-Baumusterprüfbescheinigung: Wandsteckdose, Stecker und Kupplung: BVS 17 ATEX E 053 X, Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C, Abmessungen (L x B x H): 279 x 90 x 90 mm, Gewicht: 0.9 kg, Schutzklasse: I Schutzart nach EN 60529: IP66 Nennstrom: 16 A, Ausführung: Kupplung, Netzspannung: 415 V, Kabeleinführung: gerade, Ex-Klasse: IIC, Schutzkontakt: true, Polzahl: 5, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rot, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Ausführung: Kupplung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG5113506R0001
Weitere Suchbegriffe: Kleinspannungskupplungsdose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 409,74*
€ 469,75*
Lager 6808
14
Frei Haus
ab € 410,76*
€ 469,77*
Frei Haus
ab € 417,60*
€ 479,51*
Frei Haus
ab € 422,30*
€ 484,16*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 440,91*
€ 501,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,77*
€ 559,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,39*
€ 551,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,71*
€ 525,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,23*
€ 513,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,76*
€ 488,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
GHG 5123506R0001
ab € 676,03*
Ähnlich
Eaton
GHG5113306R0001
ab € 228,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.