Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterieeinschub f.HE 8 Euro plus 21118024000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4020130
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     21118024000
EAN/GTIN:
     4012539028703
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte (sonstige)
Zubehör für Handleuchten, Batteriepack mit NC Batterie 3,6 V/ 4 Ah, ladbar für HE 8 EURO, Nennspannung: 3,6 V, Ausführung: Nickel-Cadmium, Größenbezeichnung: Mono, Kapazität: 4000 mAh, IEC-Bezeichnung: LR 20, Sonstige Bezeichnung: D, Kunststoffgehäuse: true, Einsatz im Ex-Bereich: true, Umgebungstemperatur: -...- °C, Trocken: true, geeignet für Schnellladung: false, Geschlossen (versiegelt): true, Akkupack: true, Traktionsbatterie: false, Anzahl der Zellen: 3
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
21118024000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,16*
€ 277,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,13*
€ 277,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,86*
€ 269,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,90*
€ 259,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,72*
€ 229,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.