Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALKALINE Special V4034 4034 4LR44 6,0V 100mAh Blister 1er 4034/1BLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3790805
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04034101401
EAN/GTIN:
     4008496274055
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
varta fotobatterie 6v
VARTA ALKALINE Spezialbatterien sind hochwertige, quecksilberfreie Alkaline-Spezialbatterien für höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit und modernsten Energiebedarf. Beste Qualität und Lebensdauer sind garantiert. Nennspannung: 6 V, Ausführung: Alkali-Mangan, Gewicht: 10,15 g, Größenbezeichnung: sonstige, Kapazität: 170 mAh, Durchmesser: 13 mm, IEC-Bezeichnung: 4 LR 44, Sonstige Bezeichnung: ohne, Geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 25,2 mm, Anzahl der Zellen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
4034/1BLI
Ident Code:
04034101401
Weitere Suchbegriffe: fotobatterie 6v, fotobatterie, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie), Akkumulator (Geräte-), Batteriekomplettierung (Gerätebatterie), Stabbatterie (IEC 292, Gerätebatterie)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,31*
€ 1,82*
1 Tag
369
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,83*
3 Tage
86
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,34*
€ 1,84*
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 1,94*
Lager 6808
18
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,47*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.