| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3790748 Herst.-Nr.: 00381101111 EAN/GTIN: 4008496245956 |
| |
|
| | |
| VARTA SILVER Knopfzellen, das umfangreichste Sortiment an Silberoxid-Batterien. Hochwertige Markenbatterien für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Digital- und Analoguhren und viele weitere Anwendungen. Nennspannung: 1,55 V, Ausführung: Silberoxid, Gewicht: 0,9 g, Größenbezeichnung: Knopfzelle, Kapazität: 45 mAh, Durchmesser: 11,6 mm, IEC-Bezeichnung: SR 55, geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 2,1 mm, Anzahl der Zellen: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | VARTA | Produkt Typ: | 381/1BLI | Ident Code: | 00381101111 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Geräteakkumulator, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie) |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,00* | € 1,43* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,01* | € 1,45* | | | | Lager 6808 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,11* | € 1,49* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,11* | € 1,59* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,15* | € 1,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|