| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3333723 Herst.-Nr.: 3RA19311A EAN/GTIN: 4011209305618 |
| |
|
| | |
| Verbindungsbaustein elektrisch und mechanisch für 3RV1.31/3RT1.3, 3RW3 AC-Betätigung (Mehrstückverpackung) !!! Auslaufprodukt !!! Nachfolger ist SIRIUS 3RA2 Präferierte Nachfolgertype ist >>3RA2931-1A<< Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Ausführung: sonstige, Geeignet für Anzahl der Pole: 3 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siemens AG | Produkt Typ: | 3RA19311A | Ident Code: | 3RA19311A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 10,73* | € 14,60* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,73* | € 16,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|