Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse M20 1 Kabelausgang grau 19200030220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3212747
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19200030220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Sockelgehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau) UV-beständig: false, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: grau, Art der Verriegelung: Längsbügel, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: false, Korrosionsbeständig: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, mit Stutzen: false, mit Dichtung: false, Ausführung des Gehäuses: Sockelgehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP44, Anordnung der Kabelzuführung: oben, Bügellage: Unterteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch
Weitere Informationen:
Hersteller:
HARTING Deutschland GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
19200030220
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 4,45*
Lager 6808
10
1
€ 4,99*
ab € 3,45*
€ 4,78*
1
€ 5,46*
ab € 3,44*
€ 4,80*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 5,00*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,7003*
€ 5,1303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,355
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05200030228
ab € 8,41*
Ähnlich
Harting
05200030232
ab € 8,05*
Ähnlich
Harting
09200030227
ab € 4,38*
Ähnlich
RS Pro
2084215
ab € 13,28*
Ähnlich
Harting
19 20 003 0227
ab € 4,001*
Ähnlich
Harting
09 20 003 0220
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.