Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3153613 Herst.-Nr.: 900.003 EAN/GTIN: 4016514010608 |
| |
|
| | |
| Euroflachstecker Kunststoff-Ausführung Farbe: Weiß 2,5A / 250V Für Leitungen bis H05VV-F 2x0,75mm² mit Schraubanschluss Nennstrom: 2,5 A, Nennspannung: 250 V, Farbe: weiß, Ausführung: sonstige, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 2, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 900.003 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,04* | € 1,54* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,09* | € 1,60* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,40* | ab € 1,12* | € 1,64* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,17* | € 1,71* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,17* | € 1,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|