Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3069901 Herst.-Nr.: 526129 EAN/GTIN: 4011281293650 |
| |
|
| | |
| Für ortsfeste Verlegung. Mit Zugentlastung. Genehmigt nach VDE 0606. Ausführung 5x2,5 mm², grau. Halogenfrei: true, geeignet für: sonstige, Anzahl der Leiter: 5, Isoliermaterial: Kunststoff, Bergbauzulassung: false, Mit konzentrischer Abschirmung: false, Leiternennquerschnitt: 1,5...2,5 mm², Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: false, Verbindungszubehör mitgeliefert: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | Merten Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 526129 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-) |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,17* | € 14,08* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,26* | € 14,20* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 10,37* | € 14,36* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,44* | € 14,46* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 13,26* | € 18,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|