| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2885690 Herst.-Nr.: 216559 EAN/GTIN: 4015082165598 |
| |
|
| | |
| LED-Element, Befestigung: Frontbefestigung, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Bemessungsbetriebsstrom: Ie= 8 - 15 mA, Leistungsaufnahme: Pmax.= 0.26 W, bei 24 V, Schutzart: IP20, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC 60947-5-1 Fassung: ohne, Trafo integriert: false, mit integriertem Vorwiderstand: false, mit integrierter Diode: true, Farbe des Leuchtmittels: grün, Leuchtmittel: LED, Befestigungsart: Frontbefestigung, mit Leuchtmittel: true, Anschlussart Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: 12...30 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: 12...30 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: 12...30 V, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC Farbe: grün Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | M22-LED-G | Ident Code: | 216559 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | € 4,45* | ab € 4,535* | € 5,345* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 4,07* | € 5,38* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,98* | ab € 4,35* | € 5,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 5,23* | € 6,92* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,35* | € 7,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|