Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstrom-Abdeckhaube aufrastbar m.Warnschild WS-4K UHV95-AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2781920
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2130457
EAN/GTIN:
     4017918053185
Suchbegriffe:
Ex-e Klemme
Reihenklemme
Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-)
Reihenklemme (explosionsgeschützt)
Abdeckhaube, Länge: 107,2 mm, Breite: 36,8 mm, Höhe: 65,5 mm, Farbe: grau Art des Zubehörs: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
UHV95-AH
Ident Code:
2130457
Weitere Suchbegriffe: Mehrstockklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 2,95*
€ 4,13*
Lager 6808
21
1
€ 4,99*
ab € 2,91*
€ 4,43*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.