| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2765031 Herst.-Nr.: 6006821 EAN/GTIN: 4047084102608 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder und Leitungen, Konfektionierbare Steckverbinder, Anschlussart Kopf A: Dose, Q7, 7-polig, gewinkelt, AC-kodiert, Beschreibung: Ungeschirmt, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Zulässiger Leiterquerschnitt: 0,25 mm² ... 1 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | SICK Vertriebs-GmbH | Produkt Typ: | DOS-2207-W | Ident Code: | 6006821 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 18,57* | € 25,76* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,49* | € 25,77* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,20* | € 27,90* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,47* | € 28,29* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,10* | € 28,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|