Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckwächter 1-polig variable Schaltdifferenz bis 15bar MCS11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2711261
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     088527
EAN/GTIN:
     4015080885276
IEC EN 60947-5-1, IP65, Drucküberwachung von flüssigen und gasförmigen Medien, z. B. Druckluft, zum Ansteuern von Hilfsstromkreisen, Aus- und Einschaltdruck getrennt einstellbar Breite: 60 mm, Höhe: 111 mm, Tiefe: 96 mm, Anschluss: Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP), mit Display: false, Durchmesser: 0 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 0 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 0 A, mit manuellem Ein-/Ausschalter: false, Schaltvermögen bei AC-3, 240 V: 0 kA, Anfangseinstellung: 0 hPa, Endeinstellung: 0 hPa, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 1, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP65, Anfangswert Messbereich Druck: 0 Pa, Ausschaltdruck: 0...11 bar, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: 0...230 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: 0...230 V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: 0...110 V, Berstdruck: 90 bar, Einschaltdruck: 0...10,4 bar, Elektronische Ausführung: false, Endwert Messbereich Druck: 0 Pa, Geeignet als 2 Punktregler: true, Geeignet als Begrenzer: false, Geeignet als Wächter: true, max. Prüfdruck: 32 bar, Mediumtemperatur: 25...80 °C, mit Handbetätigung: false, Einstellbarer Strombereich: 0 A, Druck-Schaltdifferenz: 0 bar, Schutzart (NEMA): sonstige, max. Arbeitsdruck: 15000 hPa, Gewindemaß: 1/2 Zoll Ausschaltdruck (bar): 0,5-11,0 Einschaltdruck (bar): 0,2-10,4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
MCS11
Ident Code:
088527
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 66,36*
€ 80,79*
€ 5,95*
ab € 66,71*
€ 80,81*
Lager 6808
11
€ 4,99*
ab € 66,36*
€ 80,81*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 68,96*
€ 83,24*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 70,69*
€ 85,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
24457
ab € 78,34*
Ähnlich
Eaton
71913
ab € 13,76*
Ähnlich
Eaton
040949
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.