Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2648446 Herst.-Nr.: 183529 EAN/GTIN: 4021103835296 |
| |
|
| | |
| Presskabelschuh Cu, DIN 46235. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage; besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: Querschnitt: 95 mm²; Bolzen-Ø: 14 mm; Kennziffer: 18; W: 30; Øi: 13,5; Øe: 19; C1: 17; C2: 16,5; a: 37; L: 81,5; Gewicht per 100 St.~kg: 10; Pressung 7 mm: 2; Pressung 5 mm: 4; nach DIN: - VE/Stck. 1 Oberflächenschutz: verzinnt, Nennquerschnitt: 95 mm², Kennziffer: 18, Anschlusswinkel: 180° (horizontal), Anzahl der Befestigungslöcher: 1, Anschlussgewindemaß (metrisch): 14, Kennfarbe: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 183529 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,24* | € 3,30* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 2,2647* | € 3,3247* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,41312* | € 3,55312* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,48* | € 3,65* | | | | | 32 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,6936* | € 3,9636* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|