Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presskabelschuh, DIN 46235, 16mm² M12 183508


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2648442
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     183508
EAN/GTIN:
     4021103835081
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
presskabelschuh m12
presskabelschuh
cimco presskabelschuh
Presskabelschuh Cu, DIN 46235. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage; besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: Querschnitt: 16 mm²; Bolzen-Ø: 12 mm; Kennziffer: 8; W: 19; Øi: 5,5; Øe: 8,5; C1: 14; C2: 13; a: 20,5; L: 51; Gewicht per 100 St.~kg: 1,35; Pressung 7 mm: 1; Pressung 5 mm: 2; nach DIN: - VE/Stck. 100 Oberflächenschutz: verzinnt, Nennquerschnitt: 16 mm², Kennziffer: 8, Anschlusswinkel: 180° (horizontal), Anzahl der Befestigungslöcher: 1, Anschlussgewindemaß (metrisch): 12, Kennfarbe: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
183508
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,4726*
€ 0,6426*
100
€ 5,95*
ab € 0,47483*
€ 0,64483*
31 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,5562*
€ 0,7362*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,56261*
€ 0,75261*
Lager 6808
45
1
€ 4,99*
ab € 0,4763*
€ 0,7663*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7663*
€ 0,9119
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6863*
€ 0,8167
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6463*
€ 0,7691
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5763*
€ 0,6858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5563*
€ 0,662
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4763*
€ 0,5668
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.