Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presskabelschuh, DIN 46235, 10mm² M8 183504


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2648441
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     183504
EAN/GTIN:
     4021103835043
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
presskabelschuh m8
presskabelschuh
cimco presskabelschuh
Presskabelschuh Cu, DIN 46235. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage; besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: Querschnitt: 10 mm²; Bolzen-Ø: 8 mm; Kennziffer: 6; W: 13; Øi: 4,5; Øe: 6; C1: 11; C2: 10; a: 12; L: 39; Gewicht per 100 St.~kg: 0,38; Pressung 7 mm: - Pressung 5 mm: 1; nach DIN: - VE/Stck. 100 Oberflächenschutz: verzinnt, Nennquerschnitt: 10 mm², Anschlusswinkel: 180° (horizontal), Anzahl der Befestigungslöcher: 1, Anschlussgewindemaß (metrisch): 8, Kennfarbe: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
183504
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,29722*
€ 0,40722*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3028*
€ 0,4128*
Lager 6808
92
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,2843*
€ 0,4643*
31 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3678*
€ 0,4978*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 44,46*
€ 58,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4643*
€ 0,55252
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4043*
€ 0,48112
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3943*
€ 0,46922
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3543*
€ 0,42162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3343*
€ 0,39782
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2843*
€ 0,33832
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
105731
ab € 53,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.