Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubabstandschelle SAS18 dickschichtpassiviert DIN 50 961 SAS18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2647746
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     SAS18V
EAN/GTIN:
     4013339733606
Schraubabstandschelle, mit Anschlussinnengewinde M 6, für Kabel und Elektroinstallationsrohre nach DIN EN 61386-21, bei der Montage auf Durchsteckanker DAM 6X... bzw. Schraubanker NSA 6X55/SW10-M6 muss darauf geachtet werden, dass das Anschlussgewinde des Durchsteckankers nicht in den Klemmraum des Kabels ragt, zur Befestigung von einem Kabel. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Abmessungen (ca. Maße) B x L: 12 x 43 mm Anschlussinnengewinde: M 6 für Kabel-Ø: 17 - 19 mm Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert Werkstoff Schrauben: Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert Niedax Modell-Nr.: SAS 18 V Ausführung: geschlossen, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Befestigungsart: Gewindeanschluss, Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Durchmesser: 17...19 mm, Nenndurchmesser: 18 mm, Kunststoffummantelt: false, mit Abstand zur Wand: true, Geeignet im Brandschutzbereich: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
SAS18V
Ident Code:
SAS18V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 0,6825*
€ 1,2025*
Lager 6808
19
€ 4,99*
ab € 0,92*
€ 1,54*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.