Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwandhaken 50mm 3mm gehärtet 7163X50BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2531169
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3347052
EAN/GTIN:
     4012195289272
Suchbegriffe:
Hakennagel
Stahlnagel
hakennagel obo
hakennagel
Stahl, blank (St), gehärtet, blau angelassen aus Vierkantstahl. Oberflächenschutz: sonstige, Durchmesser: 3 mm, Länge: 50 mm, Werkstoff: Stahl, Gehärtet: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
7163X50BK
Ident Code:
3347052
Weitere Suchbegriffe: Stahlstift, Nagel, Sternnagel, Hartstahlnagel, Stahlnadel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,75*
€ 24,78*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,60*
€ 27,24*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,759*
€ 27,369*
Lager 6808
1
€ 4,99*
ab € 21,87*
€ 28,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,96*
€ 28,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,82*
€ 34,2958
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,31*
€ 33,6889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,12*
€ 32,2728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,23*
€ 31,2137
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,77*
€ 29,4763
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2187* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.