Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffspreizniet 12mm 1309


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2501002
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     1309
EAN/GTIN:
     8428884000145
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
Für die Befestigung von Verdrahtungskanälen. Farbe: naturfarben. Isolierendes Material, halogenfrei. Elektrische Sicherheit. Schnelle Befestigung. Farbe: weiß, Ausführung: Schlagniet, Lochdurchmesser: 6,1 mm, Klemmbereich: 5...9 mm, Demontage möglich: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Unex Aparellaje electrico S.L.
Produkt Typ:
1309
Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 32,305*
€ 41,865*
2
Frei Haus
ab € 32,895*
€ 42,695*
Lager 6808
4
1
€ 4,99*
ab € 35,57*
€ 46,08*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 39,10*
€ 49,83*
3 Tage
24
1
€ 6,50*
ab € 38,99*
€ 50,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,08*
€ 54,8352
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,47*
€ 54,1093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,12*
€ 51,3128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,36*
€ 49,2184
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,38*
€ 48,0522
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,57*
€ 42,3283
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07114* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unex
1300
ab € 45,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.