SMSKu-E ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus PVC-U, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Steckmuffe für die Kunststoff-Stangenrohre isofix-EL-F, FPKu-EM-F und FPKu-ES-F. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Farbe: grau, Ausführung: Steck, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Zweiteilig: false, Werkstoff: Kunststoff, mit Außengewinde: false, Für Rohrdurchmesser nominal: 25 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, mit Innengewinde: false, mit Sperrfunktion: false, Exzentrisch: false, Material Dichtung: ohne Dichtung VPE: 100 Stck. Größe: 25 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | SMSKU-E25 | Ident Code: | 22250025 |
|