| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2026130 Herst.-Nr.: 2-377/50 EAN/GTIN: 4011126034417 |
| |
|
| | |
| Korrosionsschutzbinde, kaltverarbeitbares Petrolatumband nach DIN 30672 und DIN EN 12068 (entspricht der Belastungsklasse A30), DINDVGW-Reg-Nr. NG-5180AO0703, für die korrosionsgeschützende Umhüllung in Böden und in Wässern liegender Rohrleitungen, Rohrleitungsbauteilen (z.B. Armaturengehäuse, Flanschverbindungen, Abzweige entsprechend DVGW-Arbeitsblatt G 462 und G 463) und anderer metallischer Konstuktionen bei Betriebstemperaturen bis 30°C, Lieferung in Rollen. Abmessungen (ca. Maße) B x t: 50 x 1,1 mm Länge (ca. Maß) auf Rolle: 10 m Werkstoff: imprägniertes Chemiefaser-Trägerflies, beidseitig beschichtet mit korrosionsschützender Petrolatummasse und einseitig aufkaschierte PP-Folie Oberflächenschutz: sonstige, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Korrosionsschutzbinde 50 mm, Werkstoff: Petrolatum, Zubehör: false, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | 377/50 | Ident Code: | 2-377/50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: korrosionsschutzbinden, Gewebeband, Jackonettband, Füllband, Klemmenmarkierung, Kabelmarkierer (beschriftbar), Wickelband, Kabel- und Leitungsmarkierung, Kupferband |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 14,18* | € 19,99* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,19* | € 20,01* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,2948* | € 20,1348* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 14,51* | € 20,30* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,4898* | € 20,3098* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|