Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1814308 Herst.-Nr.: 180916 EAN/GTIN: 4021103809167 |
| |
|
| | |
| Stoßverbinder Cu, Normalausführung. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228 - Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Querschnitt: 35 mm²; Øi: 8,5; Øe: 12; L: 42; Gewicht per 100St. ~kg: 2,11; 7 mm: 1-1; Pressung 5 mm: 2-2; VE/Stck.: 1. Ausführung: Normalausführung, Verbindungsart: Stoßverbinder, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: ohne, Ölstopp/Mittelsteg: false, Für zugfeste Verbindungen: false, Spannungsreihe: bis 600 V, Werkstoff: Kupfer, Anzahl der Abzweige: 2, Nennquerschnitt: 35 mm², geeignet für feindrähtige Leiter: true, geeignet für Flachleiter: false, geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): false, geeignet für Lackdraht: false, geeignet für massive Leiter: false, geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, geeignet für Rundleiter: true, Hülsenform: lang Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 180916 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,58* | € 0,92* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,5906* | € 0,9306* | | | | | 28 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,78611* | € 1,05611* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,67437* | € 1,06437* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,697* | € 1,097* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|