Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1811573 Herst.-Nr.: 830 EAN/GTIN: 4012078071529 |
| |
|
| | |
| Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Isoliert, halogenfrei. Querschnittabhängige Farbkodierung. 6,3x0,8 mm, 1,5-2,5 mm². Temperaturbeständigkeit bis 70° C. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing). Isolierhülse: PVC Ausführung: Stecker, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: teilisoliert, Maximalstrom (Imax): 18,75 A, Farbe der Isolation: blau, Steckerabmessungen: flach 6,3x0,8 mm, Werkstoff: Messing, Nennquerschnitt: 1,5...2,5 mm², Werkstoff der Isolation: Polyvinylchlorid (PVC), mit Rastnase: false, mit Abgriff: false Nenn-Ø (mm²): 1,5-2,5 Maße B (mm): 6,3 Farbe: blau Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | 830 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,092* | € 0,1279* | | | | | 26 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,0915* | € 0,128* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 6,95* | ab € 0,0924* | € 0,1282* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,099* | € 0,1376* | | | | Lager 6808 | | | | 100 | | € 4,99* | ab € 0,1208* | € 0,1688* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|