Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1811561 Herst.-Nr.: 720AZ EAN/GTIN: 4059577000506 |
| |
|
| | |
| Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Nach DIN 46245 Teil 3. Isoliert, halogenfrei. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bei 70° C. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing). Isolierhülse: PVC. In einer Kunststoffbox für den kleinen Bedarf. Ausführung: Hülse, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: teilisoliert, Maximalstrom (Imax): 12,75 A, Farbe der Isolation: rot, Steckerabmessungen: flach 6,3x0,8 mm, Werkstoff: Messing, Nennquerschnitt: 0,5...1 mm², Werkstoff der Isolation: Polyvinylchlorid (PVC), mit Rastnase: false, mit Abgriff: false Nenn-Ø (mm²): 0,5-1 Maße B (mm): 6,3 Farbe: rot Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | 720AZ |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1294* | € 0,1784* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,1295* | € 0,1785* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,1311* | € 0,1811* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,13918* | € 0,19118* | | | | Lager 6808 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,186* | € 0,246* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|