Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1811506 Herst.-Nr.: 6203 EAN/GTIN: 4012078070928 |
| |
|
| | |
| Nach DIN 46237 mit aufgeweiteter Isolierhülse. Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isoliert, halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung. Querschnittsabhängige Farbkodierung. Verzinnt. Werkstoff Cu-ETP. Isolierhülse: PA. Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: ohne, Gesamtlänge: 19,5 mm, Maximalstrom (Imax): 12,75 A, Flanschform: Ringform, Für zugfeste Verbindungen: false, Bandware: false, Farbe der Isolation: rot, Werkstoff: Kupfer, Anschlussgewindemaß (metrisch): 3, Nennquerschnitt: 0,5...1 mm², Geeignet für feindrähtige Leiter: true, Geeignet für Flachleiter: false, Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): false, Geeignet für Lackdraht: false, Geeignet für massive Leiter: false, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: false, Geeignet für Rundleiter: true, Hülsenform: kurz, Entspricht DIN: true, Bolzenmaß (imperial): sonstige Farbe: rot Anschlussgewinde: 3,2 Nenn-Ø (mm²): 0,5-1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | 6203 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,079* | € 0,1102* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,079* | € 0,1104* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,0792* | € 0,1105* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0839* | € 0,1174* | | | | Lager 6808 | | | | 100 | | pro Paket | € 4,99* | ab € 0,1091* | € 0,1511* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,1091* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete | Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 15,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|