Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stossverbinder 1,5mm² Cu galvanisch verzinnt 25mm 18R


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1811317
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     18R
EAN/GTIN:
     4012078051484
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
klauke quetschverbinder
Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Ausführung: Normalausführung, Verbindungsart: Stoßverbinder, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: ohne, Ölstopp/Mittelsteg: false, Für zugfeste Verbindungen: false, Spannungsreihe: bis 10 kV, Werkstoff: Kupfer, Anzahl der Abzweige: 2, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Geeignet für feindrähtige Leiter: false, Geeignet für Flachleiter: false, Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): false, Geeignet für Lackdraht: false, Geeignet für massive Leiter: false, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Geeignet für Rundleiter: true, Hülsenform: lang VPE: 100 Nenn-Ø (mm²): 1,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klauke GmbH, Gustav
Produkt Typ:
18R
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse, Flachsteckhülse, Endhülse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1174*
€ 0,1624*
7 Tage
1300
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1175*
€ 0,1625*
2 Tage
5000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,11918*
€ 0,16518*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,12328*
€ 0,16928*
Lager 6808
15
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 0,1427*
€ 0,2297*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,2297*
€ 0,27334
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,1997*
€ 0,23764
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,1967*
€ 0,23407
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,1767*
€ 0,21027
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,1627*
€ 0,19361
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,1427*
€ 0,16981
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,1427* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.