Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stossverbinder 240mm² Cu galvanisch verzinnt 85mm 32R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1811304
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     32R
EAN/GTIN:
     4012078051620
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
klauke quetschverbinder
Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Mit Mitteneindruck für exakten Kabeleinschub. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Ausführung: Normalausführung, Verbindungsart: Stoßverbinder, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: ohne, Ölstopp/Mittelsteg: false, Für zugfeste Verbindungen: false, Spannungsreihe: bis 10 kV, Werkstoff: Kupfer, Anzahl der Abzweige: 2, Nennquerschnitt: 240 mm², Geeignet für feindrähtige Leiter: false, Geeignet für Flachleiter: false, Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): false, Geeignet für Lackdraht: false, Geeignet für massive Leiter: false, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Geeignet für Rundleiter: true, Hülsenform: lang VPE: 10 Nenn-Ø (mm²): 240
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klauke GmbH, Gustav
Produkt Typ:
32R
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse, Flachsteckhülse, Endhülse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 3,58*
€ 5,26*
2 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 3,59161*
€ 5,28161*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,7724*
€ 5,5524*
7 Tage
100
1
€ 6,95*
ab € 3,7725*
€ 5,5525*
Lager 6808
30
1
€ 4,99*
ab € 4,1261*
€ 6,0461*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,0461*
€ 7,19486
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,7961*
€ 6,89736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,5361*
€ 6,58796
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,0861*
€ 6,05246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6161*
€ 5,49316
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1261*
€ 4,91006
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.