Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1811255 Herst.-Nr.: ST1720 EAN/GTIN: 4012078068505 |
| |
|
| | |
| Für Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 2. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP. 50 mm². Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: ohne, Gesamtlänge: 45 mm, Flanschform: Stiftform, Für zugfeste Verbindungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, Nennquerschnitt: 50 mm², Geeignet für feindrähtige Leiter: false, Geeignet für Flachleiter: false, Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): false, Geeignet für Lackdraht: false, Geeignet für massive Leiter: false, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Geeignet für Rundleiter: true, Hülsenform: kurz, Entspricht DIN: false, Bolzenmaß (imperial): sonstige, Flanschlänge: 20 mm, Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh): 9,5 mm VPE: 50 Nenn-Ø (mm²): 50 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | ST1720 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 4,98* | ab € 0,7355* | € 0,9655* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,00* | € 1,28* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,93* | € 1,39* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,9519* | € 1,4219* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,1564* | € 1,6964* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|