Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh 6mm² M6 mit Sichtloch 21mm E-Cu Rohr 1R6MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1811115
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     1R6MS
EAN/GTIN:
     4012078049221
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh klauke
rohrkabelschuh
Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Isoliert: false, Oberflächenschutz: verzinnt, Nennquerschnitt: 6 mm², Anschlusswinkel: 180° (horizontal), Flanschform: Ringform, Leiter-Klasse: Kl.2 = mehrdrähtig, Anzahl der Befestigungslöcher: 1, Werkstoff: Kupfer, Anschlussgewindemaß (metrisch): 6, Mit Sichtloch: true, Schmale Flanschausführung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klauke GmbH, Gustav
Produkt Typ:
1R6MS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2682*
€ 0,3782*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,26948*
€ 0,37948*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2824*
€ 0,3924*
10 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,305*
€ 0,425*
Lager 6808
2
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,3224*
€ 0,4924*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4924*
€ 0,58596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4524*
€ 0,53836
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4324*
€ 0,51456
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3824*
€ 0,45506
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3724*
€ 0,44316
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3224*
€ 0,38366
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.