Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1811079 Herst.-Nr.: 2R6 EAN/GTIN: 4059577000544 |
| |
|
| | |
| Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Isoliert: false, Oberflächenschutz: verzinnt, Nennquerschnitt: 10 mm², Anschlusswinkel: 180° (horizontal), Flanschform: Ringform, Leiter-Klasse: Kl.2 = mehrdrähtig, Anzahl der Befestigungslöcher: 1, Werkstoff: Kupfer, Anschlussgewindemaß (metrisch): 6, Mit Sichtloch: false, Schmale Flanschausführung: false VPE: 100 Anschlussgewinde: 6,5 Nenn-Ø (mm²): 10 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | 2R6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,28* | € 0,42* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,29* | € 0,43* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2934* | € 0,4334* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,2935* | € 0,4335* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,3541* | € 0,5241* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|