Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh 10mm² M5 ohne Sichtloch 22mm E-Cu Rohr 2R5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1811078
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     2R5
EAN/GTIN:
     4012078048491
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh klauke
rohrkabelschuh
Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Isoliert: false, Oberflächenschutz: verzinnt, Nennquerschnitt: 10 mm², Anschlusswinkel: 180° (horizontal), Flanschform: Ringform, Leiter-Klasse: Kl.2 = mehrdrähtig, Anzahl der Befestigungslöcher: 1, Werkstoff: Kupfer, Anschlussgewindemaß (metrisch): 5, Mit Sichtloch: false, Schmale Flanschausführung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klauke GmbH, Gustav
Produkt Typ:
2R5
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,32*
€ 0,48*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3214*
€ 0,4814*
8 Tage
1073
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3215*
€ 0,4815*
2 Tage
561
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,32487*
€ 0,48487*
Lager 6808
48
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,3884*
€ 0,5884*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5884*
€ 0,7002
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5384*
€ 0,6407
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5084*
€ 0,605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4584*
€ 0,5455
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4384*
€ 0,5217
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3884*
€ 0,4622
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.