| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1703242 Herst.-Nr.: 1676 EAN/GTIN: 4021393005775 |
| |
|
| | |
| Coroplast PVC Elektroisolierband 302, VDE, EN 60454 105°C 0,15mmx19mmx10m gelb KB12 Farbe: gelb, Breite: 19 mm, Stärke: 0,15 mm, Selbstverlöschend: true, Doppelseitig: false, Länge: 10 m, Werkstoff: PVC, Temperaturbeständigkeit: -10...105 °C, Transparent: false, Isolierend: true, geeignet für Hochspannung: true, Vulkanisierend: false, Selbstverschweißend/Amalgamierend: false, Reflektierend (Leuchtfarbe): false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Coroplast Fritz Müller GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 302-0,15MMX19MMX10M-GE-KB12 | Ident Code: | 1676 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,6027* | € 0,9627* | | | | | | 23 Tage | | | 16 | | € 6,99* | ab € 1,0818* | € 1,4818* | | | | | | | | 16 | | € 5,46* | ab € 1,52813* | € 2,02813* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 0,6027* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|