| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1703023 Herst.-Nr.: 3045 EAN/GTIN: 4021393004235 |
| |
|
| | |
| Coroplast Gewebeband 800, kunststoffgeschützt, reißfest 0,28mmx19mmx50m weiss KN3 Farbe: weiß, Breite: 19 mm, Länge: 50 m, Werkstoff: Gewebe, Ausführung: weiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Coroplast Fritz Müller GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 800-0,28MMX19MMX50M-WS-KN3 | Ident Code: | 3045 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, gewebeband weiß 19 mm x 50 m, elektroisolierband, elektroisolierband weiß, Klebeband (Isolier-), Elektro-Isolierband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,5777* | € 13,0577* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 10,3218* | € 13,9918* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 11,48* | € 15,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,48* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|