| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1703009 Herst.-Nr.: 1836 EAN/GTIN: 4021393005935 |
| |
|
| | |
| Coroplast PVC Elektroisolierband 302, VDE, EN 60454 105°C 0,15mmx19mmx25m schwarz KB4 Farbe: schwarz, Breite: 19 mm, Stärke: 0,15 mm, Selbstverlöschend: true, Doppelseitig: false, Länge: 25 m, Werkstoff: PVC, Temperaturbeständigkeit: -10...105 °C, Transparent: false, Isolierend: true, Geeignet für Hochspannung: true, Vulkanisierend: false, Selbstverschweißend/Amalgamierend: false, Reflektierend (Leuchtfarbe): false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Coroplast Fritz Müller GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 302-0,15MMX19MMX25M-SW-KB4 | Ident Code: | 1836 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,6864* | € 2,5664* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 1,8216* | € 2,7616* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 2,04* | € 3,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,04* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|