Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband blau 0,15mmx15mmx10m 302-0,15MMX15MMX10M-BL-KB12


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1702911
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     1648
EAN/GTIN:
     4021393002897
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Coroplast PVC Elektroisolierband 302, VDE, EN 60454 105°C 0,15mmx15mmx10m blau KB12 Farbe: blau, Breite: 15 mm, Stärke: 0,15 mm, Selbstverlöschend: true, Doppelseitig: false, Länge: 10 m, Werkstoff: PVC, Temperaturbeständigkeit: -10...105 °C, Transparent: false, Isolierend: true, Geeignet für Hochspannung: true, Vulkanisierend: false, Selbstverschweißend/Amalgamierend: false, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Coroplast Fritz Müller GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
302-0,15MMX15MMX10M-BL-KB12
Ident Code:
1648
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, isolierband coroplast 0,15mmx15mmx10m, pvc-band, pvc-band blau, Klebeband (Isolier-), Elektro-Isolierband
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
20
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 0,3601*
€ 0,5501*
27 Tage
nicht lagernd
20
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 0,3666*
€ 0,5666*
Lager 6808
195
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 0,38*
€ 0,59*
20
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 0,43*
€ 0,66*
2 Tage
1220
100
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,80*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Rolle
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coroplast
1639
ab € 0,35*
Ähnlich
Coroplast
1660
ab € 0,3448*
Ähnlich
Coroplast
1656
ab € 0,3448*
Ähnlich
Coroplast
1646
ab € 0,3516*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.