| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1400691 Herst.-Nr.: 096456-000 EAN/GTIN: 4015899602002 |
| |
|
| | |
| Kabelabschlusskappe für Kabeldurchmesser 23-30 mm, Kabelquerschnitt 4-5 x 25-35 / 4 x 50 mm². Aus reißfestem Silikonkautschuk. UV-Beständig, klarsichtig, wiederverwendbar. Zum Schutz von Kabelenden gegen Feuchtigkeit bei Transport und Lagerung im Freien. Farbe: farblos, Halogenfrei: false, Werkstoff: Silikon, Innendurchmesser vor Schrumpf: 30 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 23 mm, Bedruckbar: false, Mit Innenkleber: false, UL-Zulassung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Tyco Electronics Raychem GmbH | Produkt Typ: | GURO-CEC-23/30 | Ident Code: | 096456-000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 110 | | Frei Haus | ab € 3,86546* | € 4,82546* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 3,87* | € 5,36* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,67* | € 6,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|