Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenkühler VIKING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Flaschenkühler VIKING
Produktbild - Flaschenkühler VIKING
Artikel-Nr.:
     669-990650140
Hersteller:
     Kandinsky
Herst.-Nr.:
     990650140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Weinkühlstab
flaschenkühler

Flaschenkühler VIKING

Weitere Informationen:
Breite:
30 x 18,5 x 21,5 cm
Größe:
Für bis zu 2 Flaschen
Material:
Methylacrylat
Weitere Suchbegriffe: Acrylkühler, Acryl, Kühler, Champagnerkühler, Weinkühler, Sektkühler, Weinkübel, Sektkübel, Champagnerkübel, Flaschenkübel, Spuckbehälter, Spuckkübel, Spucktopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kandinsky
990650138
ab € 13,82*
Ähnlich
Kandinsky
990650133
ab € 35,76*
Ähnlich
Kandinsky
990650134
ab € 15,70*
Ähnlich
Kandinsky
990650135
ab € 35,77*
Ähnlich
Kandinsky
990650136
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.