Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenkühler COSMOS II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Flaschenkühler COSMOS II
Produktbild - Flaschenkühler COSMOS II
Artikel-Nr.:
     669-990650138
Hersteller:
     Kandinsky
Herst.-Nr.:
     990650138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Weinkühlstab
flaschenkühler

Flaschenkühler COSMOS II

Weitere Informationen:
Breite:
14 x 14 x 32 cm
Größe:
Für eine Flasche
Material:
Polystyrene
Weitere Suchbegriffe: Acrylkühler, Acryl, Kühler, Champagnerkühler, Weinkühler, Sektkühler, Weinkübel, Sektkübel, Champagnerkübel, Flaschenkübel, Spuckbehälter, Spuckkübel, Spucktopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kandinsky
990650133
ab € 35,77*
Ähnlich
Kandinsky
990650134
ab € 15,66*
Ähnlich
Kandinsky
990650135
ab € 35,46*
Ähnlich
Kandinsky
990650136
ab € 16,06*
Ähnlich
Kandinsky
990650140
ab € 15,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.