Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenkühler IDEAL I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Flaschenkühler IDEAL I
Produktbild - Flaschenkühler IDEAL I
Artikel-Nr.:
     669-990650133
Hersteller:
     Kandinsky
Herst.-Nr.:
     990650133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Weinkühlstab
flaschenkühler

Flaschenkühler IDEAL I

Weitere Informationen:
Breite:
37 x 37 x 27 cm
Größe:
Für bis zu 6 Flaschen
Material:
Methylacrylat
Weitere Suchbegriffe: Acrylkühler, Acryl, Kühler, Champagnerkühler, Weinkühler, Sektkühler, Weinkübel, Sektkübel, Champagnerkübel, Flaschenkübel, Spuckbehälter, Spuckkübel, Spucktopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,76*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kandinsky
990650138
ab € 13,82*
Ähnlich
Kandinsky
990650134
ab € 15,70*
Ähnlich
Kandinsky
990650135
ab € 35,77*
Ähnlich
Kandinsky
990650136
ab € 16,10*
Ähnlich
Kandinsky
990650140
ab € 15,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.