Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Aufkleber - AC-Exit-PB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, AC-Exit-PB
Artikeldetailsicht 1, AC-Exit-PB
Artikel-Nr.:
     6682-63000749
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     63000749
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
aufkleber

Geeignet für: Sicherheits-Zuhaltungen L200
Abmessungen: 32 mm x 300 mm
Aufschrift: PUSH TO EXIT

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
300 mm
Breite:
32 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,21*
€ 22,32*
Lager 6682
22
€ 15,90*
ab € 18,12*
€ 23,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,72*
€ 25,72*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.