Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätiger - AC-AHL-RM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, AC-AHL-RM
Artikeldetailsicht 1, AC-AHL-RM
Artikel-Nr.:
     6682-63000742
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     63000742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
betätiger für positionsschalter

Abmessungen: 32 mm x 13 mm x 79,1 mm
Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung
Bauform: gerade
Einsatzgebiet: Ultra Heavy Duty
Montagebohrungen: 90° zur Schlüsselrichtung
Werkstoff: Edelstahl
Funktionen: gummigelagerte Befestigung

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
79.1 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Betätiger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,32*
€ 12,04*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,35*
€ 12,10*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,45*
€ 12,32*
€ 5,46*
ab € 9,27*
€ 13,45*
Lager 6682
35 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 9,93*
€ 14,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.